{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,09 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122362 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197970992 | |
Producentnummer | 122362 6,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor Weldon DIN 6535 HB 6,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
780 styk på lager
411,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
382,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
398 styk på lager
213,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 79 | 79 | 79 |
Nominel ⌀ DC | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 140 | 135 | 140 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |