{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
⌀-område | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 60 HRC | 0,11 mm/o | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122362 10,06-X | |
EAN/GTIN | 4062406076504 | |
Producentnummer | 122362 10,06-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
920,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
767,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
641,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
534,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
854,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
712,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN |
Farvering | rød | uden | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 135 grader |