{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 2 mm - 2,19 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / 0,004 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 42 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 121220 2,0-X | |
EAN/GTIN | 4062406228811 | |
Producentnummer | 121220 2,0-X |