{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / 0,004 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 9,2 mm | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 12 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 121220 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197353238 | |
Producentnummer | 121220 1,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC mikrobor 1,9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
154,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
423,15 DKK
242,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
252,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
397,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | grøn | grøn | rød |
Samlet længde L | 38 | 55 | 50 | 55 |
Nominel ⌀ DC | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Norm | Fabriksstandard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / 0,004 | h7 | h7 | h7 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spånnotlængde Lc | 12 | 14 | 11,5 | 14 |