• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

HM-HPC mikrobor, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 1,03mm

Art.-nr.: 121220 1,03
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC +0,004 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / 0,004
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 1,03 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ 0 / 0,004
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 130 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 9 mm
Skaft Cylinderskaft med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Semi-standard ja
Spånnotlængde Lc 10,5 mm
Samlet længde L 38 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Skafttolerance h6
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121220 1,03
EAN/GTIN 4045197353153
Producentnummer 121220 1,03
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
55
Stål < 1400 N/mm²
P
35
Stål < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG (G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Højhastigheds-miniaturebor med ekstra lang spiral.
Skaft-⌀ 3 h6 til krympepatron.
Høj rundløbsnøjagtighed og præcisionsslibning til HPC-anvendelse i stålområdet.
Tolerance:
Størrelse nom. ⌀ +0,004 mm.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven