{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM K20 | |
Standard | DIN 8037 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 35,8 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 50 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 121150 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197471468 | |
Producentnummer | 121150 9,5 |