Spiralbor bestykket med HM, ubelagt, ⌀ DC h8: 3mm

Art.-nr.: 121150 3
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM K20
  • Norm: DIN 8037
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Antal skær Z: 2
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 3 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM K20
Norm DIN 8037
Tolerance, nom. ⌀ h8
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 118 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 15,5 mm
Skaft Cylinderskaft med medbringer iht. DIN1809
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 20 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,07 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 121150 3
EAN/GTIN 4045197471123
Producentnummer 121150 3
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
25
GG (G)
K
90
CuZn
N
140
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med hårdmetalskæreplatte. Slebet mellem spidserne.
Skaft med medbringertapper til anvendelse i koniske klemmebøsninger.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven