{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM K20 | |
Standard | DIN 8037 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41 mm | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 56 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 121150 10 | |
EAN/GTIN | 4045197471475 | |
Producentnummer | 121150 10 |