{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k13 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 1,25 mm | |
Til emne-⌀ | 8 − 10 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Samlet længde L | 31,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 121001 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197594587 | |
Producentnummer | 121001 1,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-centrerbor A 1,25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
546,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.240 styk på lager
32,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.437 styk på lager
24,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
519 styk på lager
35,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
598 styk på lager
54,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
344,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Til emne-⌀ | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 |
Samlet længde L | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 40 | 31,5 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Skafttolerance | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
Skaft-⌀ Ds | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 5 | 3,15 |
Produkttype | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor |