HM-centrerbor A, TiAlN, ⌀ DC k13: 0,5mm

Art.-nr.: 121001 0,5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC k13 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Tool material: Solid carbide
  • Standard: DIN 333
  • Type: A
  • Tolerance nominal ⌀: k13
  • Countersink angle: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Coating TiAlN
Tool material Solid carbide
Standard DIN 333
Type A
Tolerance nominal ⌀ k13
Countersink angle 60 degrees
Cutting direction right-hand
Shank Parallel shank to h6
Number of cutting edges Z 2
Through-coolant no
Nominal ⌀ DC 0.5 mm
for workpiece ⌀ < 4 mm
Shank ⌀ Ds 3.15 mm
Shank tolerance h6
Overall length L 20 mm
Feed f in steel < 1100 N/mm2 0.01 mm/rev.
Colour ring without
Type of product Centre drill

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121001 0,5
EAN/GTIN 4045197594556
Producentnummer 121001 0,5

Anvendelsestabel

Steel < 1100 N/mm²
P
60
Steel < 1400 N/mm²
P
40
Steel < 55 HRC
H
20
Steel < 60 HRC
H
15
Steel < 67 HRC
H
10
Oil
 
wet maximum
 
dry
 

Betegnelse

Version:

Ground from solid carbide bar. Spiral fluted.
For materials up to 62 HRC.
Single-ended!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven