{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k13 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 1,25 mm | |
Til emne-⌀ | 8 − 10 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Samlet længde L | 31,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 121000 1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197038333 | |
Producentnummer | 121000 1,25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-centrerbor A, ubelagt, ⌀ DC k13: 1,25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
344,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
726 styk på lager
32,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.124 styk på lager
24,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
60,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
447 styk på lager
35,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
546,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Til emne-⌀ | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h6 |
Skafttolerance | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
Skæreretning | højre | højre | højre | Venstre | højre | højre |
Produkttype | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor | Centrerbor |