{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k13 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 6,3 mm | |
Til emne-⌀ | 100 − 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 121000 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197038401 | |
Producentnummer | 121000 6,3 |