{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 45 mm | |
Udførelse | høj | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | |
Længde L | 35 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hulskærer |
Artikelnummer | 118400 45 | |
EAN/GTIN | 4045197036995 | |
Producentnummer | 118400 45 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hulsav HM høj, ⌀ DC: 45mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
1.024,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
111 styk på lager
612,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
789,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.039,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
275,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | ||
Længde L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | ||
Nominel ⌀ DC | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HSS | HSS | HM |
Skaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm | 10 mm |
Produkttype | Hulskærer | Hulskærer | Kernebor | Kernebor | Hulskærer |