{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 26 mm | |
Udførelse | høj | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | |
Længde L | 35 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hulskærer |
Artikelnummer | 118400 26 | |
EAN/GTIN | 4045197036803 | |
Producentnummer | 118400 26 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hulsav HM høj, ⌀ DC: 26mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
390,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
350,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
208,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | |
Længde L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
Nominel ⌀ DC | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | Tre-spændefladeskaft | Weldon-skaft | Tre-spændefladeskaft |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Produkttype | Hulskærer | Hulskærer | Kernebor | Hulskærer |