{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 29 mm | |
Udførelse | høj | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Skaft-⌀ | 10 mm | |
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | |
Længde L | 35 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hulskærer |
Artikelnummer | 118400 29 | |
EAN/GTIN | 4045197036834 | |
Producentnummer | 118400 29 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Hulsav HM høj, ⌀ DC: 29mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
645,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
390,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
208,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-tolerance | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm |
Udførelse | høj | flad | flad |
Farvering | uden | uden | uden |
Længde L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |