Trinbor HSS, TiAlN, Skær-⌀: 4-12mm

Art.-nr.: 118324 4-12
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skær-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksstandard
  • Skaft: Tre-spændefladeskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 4 mm - 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksstandard
Skaft Tre-spændefladeskaft
Trinhøjde 6 mm
Samlet længde 79 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Boretrin stigende med 1 mm
Farvering uden
Produkttype Trinbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 118324 4-12
EAN/GTIN 4045197199614
Producentnummer 118324 4-12

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med cylindrisk forbor, ⌀-tal i noten. Skaft desuden med 3 flader.
Spiraliseret trinbor for optimal spåntransport og højeffektiv belægning giver høj slidstyrke.

Anvendelse:

Boring og afgratning, maks. materialetykkelse = trinhøjde (se tabel).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven