{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 30 mm - 40 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Trinhøjde | 5 mm | |
Samlet længde | 98 mm | |
Skaft-⌀ | 13 mm | |
Boretrin stigende med | 1 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 118324 30-40 | |
EAN/GTIN | 4067263124665 | |
Producentnummer | 118324 30-40 |