{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm - 30 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Trinhøjde | 4 mm | |
Samlet længde | 88 mm | |
Skaft-⌀ | 12 mm | |
Boretrin stigende med | 1 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 118324 20-30 | |
EAN/GTIN | 4045197764386 | |
Producentnummer | 118324 20-30 |