{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 9 mm - 36 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Trinhøjde | 4 mm | |
Samlet længde | 85 mm | |
Skaft-⌀ | 12 mm | |
Boretrin stigende med | 3 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 118320 9-36 | |
EAN/GTIN | 4045197966667 | |
Producentnummer | 118320 9-36 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |