Trinbor HSS-E, ubelagt, Skær-⌀: 6-30mm

Art.-nr.: 118320 6-30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
265 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skær-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: Fabriksstandard
  • Skaft: Tre-spændefladeskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm - 30 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm Fabriksstandard
Skaft Tre-spændefladeskaft
Trinhøjde 4 mm
Samlet længde 100 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Boretrin stigende med 2 mm
Farvering uden
Produkttype Trinbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 118320 6-30
EAN/GTIN 4045197966650
Producentnummer 118320 6-30
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med cylindrisk forbor, ⌀-tal i noten. Skaft desuden med 3 flader.

Anvendelse:

Boring og afgratning, maks. materialetykkelse = trinhøjde (se tabel).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven