{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm - 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Trinhøjde | 4 mm | |
Samlet længde | 70 mm | |
Skaft-⌀ | 9 mm | |
Boretrin stigende med | 2 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trinbor |
Artikelnummer | 118320 4-20 | |
EAN/GTIN | 4045197764362 | |
Producentnummer | 118320 4-20 |