{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Borområde | 1 mm - 13 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Antal bor | 25 | |
Bor i stigende størrelse | 0,5 mm | |
med kassette | nej | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 115056 1-13 | |
EAN/GTIN | 4062406742379 | |
Producentnummer | 115056 1-13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill spiralborsæt HSS nr. 114031 som opfyldningssæt, ubelagt, Type: 1-13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
762,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
746 styk på lager
777,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
639,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
458 styk på lager
1.700,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager
1.602,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.110 styk på lager
876,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal bor | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Borområde | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
med kassette | nej | ja | nej | ja | nej | ja |
Skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft | Cylindrisk skaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |