{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114450 12,8 | |
EAN/GTIN | 4045197019318 | |
Producentnummer | 114450 12,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS-E FS 12,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
393,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
328,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
Fra
1
stk.
187,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
156,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
Fra
1
stk.
447,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
373,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
121,58 DKK
31,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | rød | blå | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spånnotlængde Lc | 101 | 101 | 101 | 101 |
Skaft-⌀ Ds | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |