{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 77,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114450 10,8 | |
EAN/GTIN | 4045197019233 | |
Producentnummer | 114450 10,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS-E FS 10,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
Fra
1
stk.
217,61 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
181,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
Fra
1
stk.
147,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
122,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
Fra
1
stk.
350,37 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
291,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
252,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
81,05 DKK
22,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
Fra
1
stk.
482,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
401,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E PM |
Spidsvinkel | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Spånnotlængde Lc | 94 | 94 | 94 | 128 | 94 | 94 |
Skaft-⌀ Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 111,8 | 77,8 | 77,8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |