ML trappestige med trin, enkeltsidet adgang 5 trin

Art.-nr.: 11225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Trin, udførelse Stufe
Tilgængelighed einseitig
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11225
EAN/GTIN 4031405112254
Producentnummer 011225
L-nummer L90110 403

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Ergonomisk formede trådskinner for nem håndtering
  • 80 mm dybe, rillede trin og stor platform
  • Højstyrkeboltet trin/spar-forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • 4-fold nittet aluminiumslederled
  • Skridsikre ledersko
  • Praktisk opbevaringsbakke
  • Fra seks niveauer: Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3150 mm
  • Højde: 1780 mm
  • Søjlehøjde: 50 mm
  • Støttens søjlehøjde: 35 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Perronhøjde: 1160 mm
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trinlængde: 1000 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 5 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 520 mm
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven