• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Vægbeslag til stige L

Art.-nr.: 19839
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19839
EAN/GTIN 4031405198395
Producentnummer 019839
L-nummer L90110 105
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til pladsbesparende opbevaring af stigen på væggen
  • Velegnet til alle enkeltsidede stepstiger (også ML stepstiger) og alle stepstiger med en højde på 58 mm

Egenskab:

  • Bredde: 47 mm
  • Højde: 100 mm
  • Længde: 230 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Stålbelagt
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven