Informationsmærke til ML trappestiger, enkeltsidet adgangsmærkat Klistermærke 19031

Art.-nr.: 19150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Påbudstegn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 19150
    EAN/GTIN 4031405191501
    Producentnummer 019150
    L-nummer L90110 917

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • I henhold til din en 131-3 skal der anbringes produktspecifikke klistermærker med brugervejledning. Forklaringen på de anvendte piktogrammer findes på www.steigtechnik.de
    • 1 enhed = 20 enheder

    Egenskab:

    • Bredde: 35 mm
    • Længde: 150 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Kunststof
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven