Multi-formålsstige 3-delet stige med nivello® traverse 3x13 trin

Art.-nr.: 11144
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Universalstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 11144
    EAN/GTIN 4031405111448
    Producentnummer 011144
    L-nummer L90110 398

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Universaltrinstige i aluminium
    • Stabile rektangulære rørspars
    • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
    • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
    • Kan bruges som stående-, forbindelses- og glidestige
    • Trappe med stige længde op til 3.0 m..
    • Nem højdejustering fra trin til trin takket være push-in-krogen med automatisk låsning af løfte-off-anordningen
    • Nivello stigesko og nivello Traverse (leveres løst)
    • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester og aftagelig metalstiver
    • Trinafstand: 280 mm
    • Trådbredde: 490 mm (uden tværskinne)
    • Maksimal belastning: 150 kg
    • Bemærk: I henhold til TRBS 2121 del 2 kræves der passende tilbehør til at arbejde på denne stige

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 10600 mm
    • Udvendig bredde: 490 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 98 mm
    • Længde af lederdele: 3896 mm
    • Længde tilbagetrukket: 3900 mm
    • 2-delt lederlængde Som stepstige med en fastgjort del: 6610 mm
    • 3-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 9508 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
    • Hældning: 70 °
    • Trinlængde som trinstige: 2557 mm
    • Trin-/trinafstand: 280 mm
    • Antal trin/trin: 3x13 trin
    • Trin/trinhøjde: 30 mm
    • Trin/trindybde: 30 mm
    • Tværskinnebredde: 1200 mm
    • Udførelse af trin: Vanger
    • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven