Redningstegn Førstehjælp 14150

Art.-nr.: 099307 14150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale PVC-folie
Monteringstype selvklæbende
Belysningsfunktion efterlysende i lang tid
Luminans efter 10 minutter 0,055
Luminans efter 60 minutter 0,008
Leveringstype stk.
Indhold 1
Længde 150 mm
Højde 150 mm
Produkttype Redningstegn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 099307 14150
EAN/GTIN 4061466054224
Producentnummer FN180.00.039

Betegnelse

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Bemærk:

Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm). Redningsskiltene svarer til den gamle standard (indtil marts 2022) i de tekniske forskrifter ASR A1.3 og ASR A2.3.
Redningstegnet Førstehjælp fås også på forespørgsel i en udførelse, der ikke er efterlysende i lang tid, som PVC-folie eller hårdt PVC-kunststof.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven