Redningstegn Førstehjælp 02150

Art.-nr.: 099307 02150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Hård PVC kunststof
Leveringstype stk.
Indhold 1
Længde 150 mm
Højde 150 mm
Produkttype Redningstegn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 099307 02150
EAN/GTIN 4061466062007
Producentnummer K160.00.039

Betegnelse

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Bemærk:

Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm). Redningsskiltene svarer til den gamle standard (indtil marts 2022) i de tekniske forskrifter ASR A1.3 og ASR A2.3. Du finder skilte i overensstemmelse med den nye standard i e-shoppen.
Redningstegnet Førstehjælp fås også på forespørgsel i en udførelse, der ikke er efterlysende i lang tid, som PVC-folie eller hårdt PVC-kunststof.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven