Redningstegn Førstehjælp 12150

Art.-nr.: 099307 12150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Hård PVC kunststof
Belysningsfunktion efterlysende i lang tid
Luminans efter 10 minutter 0,055
Luminans efter 60 minutter 0,008
Leveringstype stk.
Indhold 1
Længde 150 mm
Højde 150 mm
Produkttype Redningstegn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 099307 12150
EAN/GTIN 4061466067248
Producentnummer KN150.00.039

Betegnelse

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Bemærk:

Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm). Redningsskiltene svarer til den gamle standard (indtil marts 2022) i de tekniske forskrifter ASR A1.3 og ASR A2.3. Du finder skilte i overensstemmelse med den nye standard i e-shoppen.
Redningstegnet Førstehjælp fås også på forespørgsel i en udførelse, der ikke er efterlysende i lang tid, som PVC-folie eller hårdt PVC-kunststof.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven