Engangshandsker, sæt 8

Art.-nr.: 094792 8
Sæt pris 50 styk (DKK 1,91 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.579 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri
  • EN 374: Type A (JKLNPST)
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab latexfri; DMF-fri
EN 374 Type A (JKLNPST)
Kemikaliebestandighed JKLNPST
Materiale Nitril
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Bæremateriale Nitril
belægningsvariant ingen belægning
Tykkelse 0,26 mm
Længde 300 mm
Indhold 50
Vægt 15,8 g
Farve blå
Anvendelsesområde Præcision
Handskestørrelse 8
AQL 1,5
Anvendelse engangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Engangshandsker
Produkttype Engangshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094792 8
EAN/GTIN 4045197974891
Producentnummer 094792 8

Betegnelse

Udførelse:

Nitril-engangshandske med struktureret indvendig håndflade. Pudderfri. AQL 1,5 (EN 374-2). Dispenserboks 50 stk.
Engangshandskesæt i dispenserboks. Kategori III.

Norm:

Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven