{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | latexfri; DMF-fri | |
EN 374 | Type A (JKLNPST) | |
Kemikaliebestandighed | JKLNPST | |
Materiale | Nitril | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Bæremateriale | Nitril | |
belægningsvariant | ingen belægning | |
Tykkelse | 0,26 mm | |
Længde | 300 mm | |
Indhold | 50 | |
Vægt | 15,8 g | |
Farve | blå | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Handskestørrelse | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Engangshandsker | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094792 10 | |
EAN/GTIN | 4045197974914 | |
Producentnummer | 094792 10 |