{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | uvex rubiflex | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 11 | |
EN 374 | Type B (JKOPT) | |
Kemikaliebestandighed | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Materiale | Nitril | |
Bæremateriale | Bomuld | |
Længde | 600 mm | |
Tykkelse | 0,5 mm | |
Farve | grøn | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 289 g | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Belægning | Nitril | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094753 11 | |
EAN/GTIN | 4048612011829 | |
Producentnummer | 9893199 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kemikaliebeskyttelseshandsker, par uvex rubiflex S NB60S 11
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
Fra
1
stk.
300,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
250,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
751 styk på lager
19,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Længde | 600 mm | 330 mm |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 |
Tykkelse | 0,5 mm | 0,38 mm |
Anvendelse | flergangsbrug | flergangsbrug |
EN 388 | 2121X | 3101X |
EN 374 | Type B (JKOPT) | Type B (JKL) |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | Kemikaliebeskyttelseshandsker |