Kemikaliebeskyttelseshandsker, par 11

Art.-nr.: 094803 11
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
751 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
  • EN 374: Type B (JKL)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Handskestørrelse 11
EN 374 Type B (JKL)
Kemikaliebestandighed JKL
EN 388 3101X
Materiale Nitril
Bæremateriale Nitril
Anvendelsesområde Allround
Længde 330 mm
Tykkelse 0,38 mm
Farve grøn
Anvendelse flergangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094803 11
EAN/GTIN 4062406712099
Producentnummer 094803 11

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
Genanvendelige beskyttelseshandsker af nitril til sikker håndtering af kemikalier. Diamond-finishen øger gribesikkerheden. Profilen forhindrer med den gribefaste overflade, at sarte dele bliver beskadiget og skal kasseres, hvorved der indirekte spares udgifter.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven