{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | uvex rubiflex | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 10 | |
EN 374 | Type B (JKOPT) | |
Kemikaliebestandighed | JKOPT | |
EN 388 | 2121X | |
Materiale | Nitril | |
Bæremateriale | Bomuld | |
Længde | 600 mm | |
Tykkelse | 0,5 mm | |
Farve | grøn | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 289 g | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Belægning | Nitril | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094753 10 | |
EAN/GTIN | 4048612011751 | |
Producentnummer | 9893060 |