{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | AlphaTec® | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 8 | |
EN 374 | Type A (AJKLOPT) | |
Kemikaliebestandighed | AJKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Materiale | Nitril | |
Bæremateriale | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Længde | 380 mm | |
Tykkelse | 0,43 mm | |
Farve | rød | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Vægt | 52,6 g | |
Skærebeskyttelsesklasse | T | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Belægning | Nitril | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094743 8 | |
EAN/GTIN | 076490447120 | |
Producentnummer | 37-900/8 |