{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | AlphaTec® | |
Indhold | 1 | |
Handskeegenskab | latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Handskestørrelse | 9 | |
EN 374 | Type A (JKLOPT) | |
Kemikaliebestandighed | JKLOPT | |
EN 388 | 4101X | |
Materiale | Nitril | |
Bæremateriale | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Anvendelsesområde | Allround | |
Længde | 330 mm | |
Tykkelse | 0,38 mm | |
Farve | grøn | |
Anvendelse | flergangsbrug | |
Godstykkelse | 0,38 mm | |
Vægt | 35,5 g | |
Skærebeskyttelsesklasse | T | |
Permeationstid ved acetone 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved acetonitril 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved cyclohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid ved isopropanol 99 % | >480 min | |
Permeationstid ved methanol 99 % | 10-30 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 96 % | 30-40 min | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Kemikaliebeskyttelseshandsker | |
Belægning | Nitril | |
Produkttype | Kemikaliebeskyttelseshandsker |
Artikelnummer | 094740 9 | |
EAN/GTIN | 10076490447295 | |
Producentnummer | 37-675/9 |