{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TouchNTuff® | |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig | |
EN 374 | Type B (JKPT) | |
Kemikaliebestandighed | JKPT | |
Materiale | Nitril | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Bæremateriale | Nitril | |
Belægning | Nitril | |
Tykkelse | 0,13 mm | |
Længde | 240 mm | |
Indhold | 100 | |
Vægt | 3,1 g | |
Farve | grøn | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Handskestørrelse | 9 | |
Godstykkelse | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Permeationstid ved acetonitril 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved cyclohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved ethanol 95 % | < 10 min | |
Permeationstid ved isopropanol 99 % | 60-120 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 96 % | < 10 min | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Engangshandsker | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094721 9 | |
EAN/GTIN | 076490493363 | |
Producentnummer | 92-600, GR.8,5-9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Engangshandsker, sæt TouchNTuff® 92-600, Handskestørrelse: 9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.393 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.755 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.383 styk på lager
|
|
Anvendelsesområde | Præcision | Præcision | Præcision |
Farve | grøn | sort | blå |
Indhold | 100 | 100 | 100 |
Tykkelse | 0,13 mm | 0,07 mm | 0,13 mm |
Handsketype | Engangshandsker | Engangshandsker | Engangshandsker |
Beskyttelseskategori | Kategori III | Kategori III | Kategori III |
Kemikaliebestandighed | JKPT | KPT | JKPT |