{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | latexfri; DMF-fri | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Kemikaliebestandighed | KPT | |
Materiale | Nitril | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Bæremateriale | Nitril | |
belægningsvariant | ingen belægning | |
Tykkelse | 0,07 mm | |
Længde | 240 mm | |
Indhold | 100 | |
Vægt | 3,8 g | |
Farve | sort | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Handskestørrelse | 9 | |
AQL | 1,5 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Engangshandsker | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094785 9 | |
EAN/GTIN | 4045197974822 | |
Producentnummer | 094785 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Engangshandsker, sæt 9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.752 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.262 styk på lager
|
|
Indhold | 100 | 100 |
Handskestørrelse | 9 | 9 |
Handskeegenskab | latexfri ;DMF-fri | latexfri ;DMF-fri |
EN 374 | Typ B (KPT) | Type B (JKPT) |
Handsketype | Engangshandsker | Engangshandsker |
Beskyttelseskategori | Kategori III | Kategori III |
Kemikaliebestandighed | KPT | JKPT |