{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TouchNTuff® | |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig | |
EN 374 | Type B (JKPT) | |
Kemikaliebestandighed | JKPT | |
Materiale | Nitril | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Bæremateriale | Nitril | |
Belægning | Nitril | |
Tykkelse | 0,13 mm | |
Længde | 240 mm | |
Indhold | 100 | |
Vægt | 3,1 g | |
Farve | grøn | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
Handskestørrelse | 8 | |
Godstykkelse | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Permeationstid ved acetonitril 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved cyclohexan 99 % | >480 min | |
Permeationstid ved dimethylsulfoxid 99 % | < 10 min | |
Permeationstid ved ethanol 95 % | < 10 min | |
Permeationstid ved isopropanol 99 % | 60-120 min | |
Permeationstid ved natriumhydroxid 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 50 % | >480 min | |
Permeationstid ved svovlsyre 96 % | < 10 min | |
Beskyttelseskategori | Kategori III | |
Handsketype | Engangshandsker | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094721 8 | |
EAN/GTIN | 076490493370 | |
Producentnummer | 92-600, GR.7,5-8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Engangshandsker, sæt TouchNTuff® 92-600, Handskestørrelse: 8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.110 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.577 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.406 styk på lager
|
|
Anvendelsesområde | Præcision | Præcision | Præcision |
Indhold | 100 | 100 | 100 |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374 | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374 |
Bæremateriale | Nitril | Nitril | Nitril |
Handskestørrelse | 8 | 8 | 8 |
EN 374 | Type B (JKPT) | Type B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Handsketype | Engangshandsker | Engangshandsker | Engangshandsker |