Tilgængeligt alternativ:

Engangshandsker, sæt 8

Art.-nr.: 094787 8
Sæt pris 100 styk (DKK 0,92 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Størrelsesguide
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.327 styk på lager
  • Handskeegenskab: latexfri; DMF-fri
  • EN 374: Type B (JKPT)
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374

Produktdetaljer

Teknisk data

Handskeegenskab latexfri; DMF-fri
EN 374 Type B (JKPT)
Kemikaliebestandighed JKPT
Materiale Nitril
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374
Bæremateriale Nitril
belægningsvariant ingen belægning
Tykkelse 0,13 mm
Længde 240 mm
Indhold 100
Vægt 7 g
Farve blå
Anvendelsesområde Præcision
Handskestørrelse 8
AQL 1,5
Anvendelse engangsbrug
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Engangshandsker
Produkttype Engangshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094787 8
EAN/GTIN 4062406369767
Producentnummer 094787 8

Betegnelse

Udførelse:

Nitril-engangshandske med strukturerede fingerspidser. Pudderfri. AQL 1,5 (EN 374-2). Dispenserboks 100 stk.
Engangshandskesæt i dispenserboks. Kategori III.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsesguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven