{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig | |
EN 374 | Type B (JKT) | |
Kemikaliebestandighed | JKT | |
Materiale | Nitril | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Bæremateriale | Nitril | |
Belægning | Nitril | |
Tykkelse | 0,11 mm | |
Længde | 240 mm | |
Indhold | 100 | |
Vægt | 3 g | |
Farve | blå | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
AQL | 1,5 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094720 8 | |
EAN/GTIN | 076490493332 | |
Producentnummer | 92-670/7,5-8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Engangshandsker, sæt TouchNTuff® 92-670 8
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
668 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.973 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.370 styk på lager
|
|
Anvendelsesområde | Præcision | Præcision | Præcision |
Længde | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 |
Bæremateriale | Nitril | Nitril | Nitril |
Handskestørrelse | 8 | 8 | |
EN 374 | Type B (JKT) | Type B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Produkttype | Engangshandsker | Engangshandsker | Engangshandsker |