{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig | |
EN 374 | Type B (JKT) | |
Kemikaliebestandighed | JKT | |
Materiale | Nitril | |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | |
Bæremateriale | Nitril | |
Belægning | Nitril | |
Tykkelse | 0,11 mm | |
Længde | 240 mm | |
Indhold | 100 | |
Vægt | 3 g | |
Farve | blå | |
Anvendelsesområde | Præcision | |
AQL | 1,5 | |
Anvendelse | engangsbrug | |
Produkttype | Engangshandsker |
Artikelnummer | 094720 10 | |
EAN/GTIN | 076490493318 | |
Producentnummer | 92-670/9,5-10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Engangshandsker, sæt TouchNTuff® 92-670 10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
974 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.173 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.090 styk på lager
|
|
Farve | blå | blå | sort |
Materiale | Nitril | Nitril | Nitril |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 | Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374 |
Handskeegenskab | Silikonefri; latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig | latexfri; DMF-fri | latexfri; DMF-fri |
AQL | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Beskyttelseskategori | Kategori III | Kategori III | |
Kemikaliebestandighed | JKT | JKPT | KPT |