Nitrilhandsker, par uvex C500 foam 9

Art.-nr.: 094550 9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    164,94  DKK / par
  • fra 10 par
    137,45  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
558 styk på lager
  • Handskeegenskab: Silikonefri
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • silikonefri: ja
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex C500
Handskeegenskab Silikonefri
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Pasform meget god
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Polyamid, HPPE, glas, bambusviskose
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve antracit / lime
Norm EN 407
Handskestørrelse 9
Vægt 32,8 g
EN 388 slidstyrke 4
EN 388 skærestyrke 5
EN 388 rivestyrke 4
EN 388 perforationsstyrke 2
Anvendelse flergangsbrug
silikonefri ja
Åndbarhed god
DMF-fri nej
Føleevne meget god
Gribeevne ved fugt moderat
Gribeevne ved olie moderat
Varmebeskyttelse kendes ikke
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094550 9
EAN/GTIN 4048612015124
Producentnummer 6049409

Betegnelse

Udførelse:

uvex C500 foam. Silikonefri handsker med god mekanisk slidstyrke og meget god gribeevne i tørt og let fugtigt miljø. Egnet til kontaktvarme op til 100 °C.
uvex 500-serien. Pålidelige skærebeskyttelseshandsker med Bamboo TwinFlex®-teknologi af bambus-viskose, HPPE og polyamid gør handsken behagelig at have på og regulerer klimaet fremragende.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.