Nitrilhandsker, par uvex C500 foam 7

Art.-nr.: 094550 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    164,94  DKK / par
  • fra 10 par
    137,45  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Silikonefri
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • silikonefri: ja
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie uvex C500
    Handskeegenskab Silikonefri
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    Pasform meget god
    EN 388 4X42C
    EN 407 X1XXXX
    Bæremateriale Polyamid, HPPE, glas, bambusviskose
    Belægning Nitril
    belægningsvariant indvendig håndflade
    Anvendelsesområde Allround
    Farve antracit / lime
    Norm EN 407
    Handskestørrelse 7
    Vægt 32,8 g
    EN 388 slidstyrke 4
    EN 388 skærestyrke C
    EN 388 rivestyrke 4
    EN 388 perforationsstyrke 2
    Anvendelse flergangsbrug
    silikonefri ja
    Åndbarhed god
    DMF-fri nej
    Føleevne meget god
    Gribeevne ved fugt moderat
    Gribeevne ved olie moderat
    Varmebeskyttelse kendes ikke
    Beskyttelseskategori Kategori II
    Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
    Skærebeskyttelsesklasse C
    Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094550 7
    EAN/GTIN 4048612015100
    Producentnummer 6049407

    Betegnelse

    Udførelse:

    uvex C500 foam. Silikonefri handsker med god mekanisk slidstyrke og meget god gribeevne i tørt og let fugtigt miljø. Egnet til kontaktvarme op til 100 °C.
    uvex 500-serien. Pålidelige skærebeskyttelseshandsker med Bamboo TwinFlex®-teknologi af bambus-viskose, HPPE og polyamid gør handsken behagelig at have på og regulerer klimaet fremragende.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven