Nitrilhandsker, par uvex C500 foam 10

Art.-nr.: 094550 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    164,94  DKK / par
  • fra 10 par
    137,45  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
794 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Silikonefri
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • silikonefri: ja
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie uvex C500
Handskeegenskab Silikonefri
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Pasform meget god
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Bæremateriale Polyamid, HPPE, glas, bambusviskose
Belægning Nitril
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Allround
Farve antracit / lime
Norm EN 407
Handskestørrelse 10
Vægt 32,8 g
EN 388 slidstyrke 4
EN 388 skærestyrke 5
EN 388 rivestyrke 4
EN 388 perforationsstyrke 2
Anvendelse flergangsbrug
silikonefri ja
Åndbarhed god
DMF-fri nej
Føleevne meget god
Gribeevne ved fugt moderat
Gribeevne ved olie moderat
Varmebeskyttelse kendes ikke
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Skærebeskyttelseshandsker
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094550 10
EAN/GTIN 4048612015131
Producentnummer 6049410

Betegnelse

Udførelse:

uvex C500 foam. Silikonefri handsker med god mekanisk slidstyrke og meget god gribeevne i tørt og let fugtigt miljø. Egnet til kontaktvarme op til 100 °C.
uvex 500-serien. Pålidelige skærebeskyttelseshandsker med Bamboo TwinFlex®-teknologi af bambus-viskose, HPPE og polyamid gør handsken behagelig at have på og regulerer klimaet fremragende.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven