Nitrilhandsker, par MASTER CUT C 12

Art.-nr.: 094445 12
Rabat
97,89 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    46,93  DKK 97,89 DKK / par
  • fra 12 par
    39,11  DKK 81,58 DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.522 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER CUT
Handskeegenskab forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi 18G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4331C
Bæremateriale Specialgarn
Belægning Nitrilskum
belægningsvariant indvendig håndflade
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Farve grå / sort
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094445 12
EAN/GTIN 4062406574093
Producentnummer 094445 12

Betegnelse

Udførelse:

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed.
GARANT MASTER CUT C. skærebeskyttelsesniveau C, helt uden glas- og stålfibre. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.
Handskerne kan vaskes på 40° – 60° C op til 4 gange.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven