Nitrilhandsker, par MASTER CUT C OIL+, Handskestørrelse: 6

Art.-nr.: 094422 6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.

Priser:

  • fra 1 par
    100,13  DKK / par
  • fra 12 par
    83,44  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
419 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MASTER CUT
Handskeegenskab DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi 18G
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Bæremateriale HPPE
Belægning Nitril
belægningsvariant fuld belægning
Anvendelsesområde Præcision; Allround
Farve sort
Anvendelse flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse C
Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094422 6
EAN/GTIN 4062406423919
Producentnummer 094422 6

Betegnelse

Udførelse:

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Takket være den fulde nitrilbelægning ned over knoerne er de også velegnede til brug i oliekontaminerede miljøer. Et ekstra belægningslag af ru nitril på håndfladen og fingrene giver et særligt sikkert greb. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for længere standtid.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Meget fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau C. Perfekte til oliekontaminerede arbejdsmiljøer med høj snitfare, f.eks. på spåntagningsmaskiner.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven