Nitrilhandsker, par MASTER CUT C OIL+ 7

Art.-nr.: 094422 7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    100,13  DKK / par
  • fra 12 par
    83,44  DKK / par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 18G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie MASTER CUT
    Handskeegenskab DMF-fri; forstærkning af tommelfingerens inderside
    Strikketeknologi 18G
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4X42C
    Bæremateriale HPPE
    Belægning Nitril
    belægningsvariant fuld belægning
    Anvendelsesområde Præcision; Allround
    Farve sort
    Anvendelse flergangsbrug
    Skærebeskyttelsesklasse C
    Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094422 7
    EAN/GTIN 4062406423926
    Producentnummer 094422 7

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitril-mikroskumbelægning giver en utrolig god føleevne og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Takket være den fulde nitrilbelægning ned over knoerne er de også velegnede til brug i oliekontaminerede miljøer. Et ekstra belægningslag af ru nitril på håndfladen og fingrene giver et særligt sikkert greb. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for længere standtid.
    GARANT MASTER CUT C OIL+. Meget fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau C. Perfekte til oliekontaminerede arbejdsmiljøer med høj snitfare, f.eks. på spåntagningsmaskiner.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Bemærk:

    Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven